Akumulátor Li-Power, Kapacita akumulátoru: 5,2Ah

Artiklové číslo: 073870 5,2
Sleva
3 600,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LiPOWER
Indikátor stavu nabití ano
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro CAS 18V
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,2 Ah
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Číslo výrobce 625028000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Výkonné 18V Li-Ion akumulátory, kompatibilní se všemi 18V stroji a nabíječkami platformy CAS.
  • Trvalé elektronické sledování jednotlivých článků.
  • Displej pro trvalé kontrolu zbývající kapacity.
  • Nízké samovybíjení a dlouhá skladovatelnost.
  • Procesorem řízený management nabíjení a vybíjení.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.