Baterijų pakuotė Li-Power 5,2 Ah

Prekės Nr.: 073870 5,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Gamintojo numeris 625028000

Aprašymas

Modelis:

Galingi 18 V ličio jonų akumuliatoriai, suderinami su visais 18 V prietaisais ir įkrovikliais CAS platformoje.
  • Nuolatinė kiekvienos celės kontrolė.
  • Ekranas, skirtas likusios talpos stebėjimui.
  • Mažas savaiminis išsikrovimas ir ilgas galiojimo laikas.
  • Procesoriumi valdomas įkrovimo ir iškrovimo laikas.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.