Akumulator litowo-jonowy SHD, typ akumulatora: 8

Nr art.: 073848 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Urządzenia AEG 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 szt.
Akku auswechselbar tak
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
wiederaufladbar tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V, kompatybilne ze wszystkimi maszynami AEG 18 V i ładowarkami.
  • Kontrola temperatury: Chroni akumulator przed przegrzaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Steruje natychmiastowym wyłączeniem przy przeciążeniu.
  • Układ nadzoru ogniw: Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem.

Najnowsza technologia ogniw „tabless” – mniejsza konstrukcja o większej mocy w porównaniu z akumulatorem SHD.

Pasuje do:

System AEG 18 V.