Li-ionski akumulator SHD, Tip akumulatorja: 8

Št. art.: 073848 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073848 8
EAN/GTIN 4058546403355
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Zmogljive 18 V Li-Ion akumulatorske baterije, združljive z vsemi 18 V stroji in polnilniki AEG.
  • Temperaturni nadzor: ščiti akumulator pred pregrevanjem.
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo: poskrbi za takojšen izklop ob preobremenitvi.
  • Nadzor posameznih celic: ščiti akumulator pred globokim praznjenjem.

Najnovejša tehnologija akumulatorskih baterij brez tablic – manjša zasnova z večjo močjo v primerjavi z akumulatorsko baterijo SHD.

Primerno za:

Sistem AEG 18 V.