Acumulator Li-Ion SHD, Tip acumulator: 8

Cod articol.: 073848 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 8 Ah
Reîncărcabilă da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Dispozitive AEG 18V
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Baterii Li-ion puternice de 18 V, compatibile cu toate mașinile și încărcătoarele AEG de 18 V.
  • Monitorizare temperatură: Protejează acumulatorul de supraîncălzire.
  • Protecţie electronică la suprasarcină: Determină închiderea imediată la suprasarcină.
  • Monitorizare a celulelor individuale: Protejează acumulatorul la descărcare completă.

Cea mai recentă tehnologie a bateriei fără tab - design mai mic cu mai multă putere în comparație cu bateria SHD.

Adaptat pentru:

Sistem AEG 18 V.