Batterie Li-ion SHD, Type de batterie: 8

Réf.: 073848 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 8 Ah
Rechargeable oui
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour appareils AEG 18 V
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Puissantes batteries Li-Ion 18 V, compatibles avec toutes les machines 18 V et chargeurs AEG.
  • Surveillance de la température: Protège la batterie contre toute surchauffe.
  • Protection contre les surcharges électroniques: Déclenche un arrêt immédiat en cas de surcharge.
  • Surveillance cellulaire individuelle: Protège la batterie contre une décharge profonde.

Dernière technologie de batterie Tabless - conception plus compacte avec plus de puissance par rapport à une batterie SHD.

Adapté(s) pour:

Système AEG 18 V.