Li-ion-accu SHD, Accutype: 8

Artikelnummer: 073848 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073848 8
EAN/GTIN 4058546403355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Li-ion-accu’s 18V, compatibel met alle AEG 18V-machines en laders.
  • Temperatuurbewaking: Beschermt de accu tegen oververhitting.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging: Regelt de onmiddellijke uitschakeling bij overbelasting.
  • Controle van de afzonderlijke cellen: Beschermt de accu tegen diepe ontlading.

De nieuwste tabless-accutechnologie – kleinere constructie met meer vermogen in vergelijking met zijn SHD accu.

T.b.v.:

AEG 18 V-systeem.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan