Akumulator litowo-jonowy SHD, typ akumulatora: 12

Nr art.: 073848 12
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Urządzenia AEG 18 V
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073848 12
EAN / GTIN 4058546484064
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V, kompatybilne ze wszystkimi maszynami AEG 18 V i ładowarkami.
  • Kontrola temperatury: Chroni akumulator przed przegrzaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Steruje natychmiastowym wyłączeniem przy przeciążeniu.
  • Układ nadzoru ogniw: Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem.

Najnowsza technologia ogniw „tabless” – mniejsza konstrukcja o większej mocy w porównaniu z akumulatorem SHD.

Pasuje do:

System AEG 18 V.