Acumulator Li-Ion SHD, Tip acumulator: 12

Cod articol.: 073848 12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 12 Ah
Reîncărcabilă ja
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Dispozitive AEG 18V
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073848 12
EAN / GTIN 4058546484064
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Baterii Li-ion puternice de 18 V, compatibile cu toate mașinile și încărcătoarele AEG de 18 V.
  • Monitorizare temperatură: Protejează acumulatorul de supraîncălzire.
  • Protecţie electronică la suprasarcină: Determină închiderea imediată la suprasarcină.
  • Monitorizare a celulelor individuale: Protejează acumulatorul la descărcare completă.

Cea mai recentă tehnologie a bateriei fără tab - design mai mic cu mai multă putere în comparație cu bateria SHD.

Adaptat pentru:

Sistem AEG 18 V.