• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Akumulátor Li-Ion SHD, Typ akumulátoru: 12

Artiklové číslo: 073848 12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Nabíjecí ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Přístroje AEG 18V
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073848 12
EAN / GTIN 4058546484064
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Výkonné 18V Li-Ion akumulátory, kompatibilní se všemi stroji AEG 18V a nabíječkami.
  • Kontrola teploty: Chrání akumulátor před přehříváním.
  • Elektronická ochrana proti přetížení: Okamžité vypnutí při přetěžování.
  • Kontrola jednotlivých článků: Chrání akumulátor před hlubokým vybitím.

Nejmodernější technologie akumulátorů Tabless - menší konstrukce s vyšším výkonem oproti akumulátoru SHD.

Vhodné pro:

Systém AEG 18 V.