• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Li-Ionen Akku SHD, Akkutyp: 12

Artikel-Nr.: 073848 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
wiederaufladbar ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für AEG 18V Geräte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073848 12
EAN / GTIN 4058546484064
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsfähige 18 V Li-Ionen Akkus, kompatibel zu allen AEG 18 V-Maschinen und Ladegeräten.
  • Temperaturüberwachung: Schützt den Akku vor Überhitzung.
  • Elektronischer Überlastschutz: Regelt die sofortige Abschaltung bei Überlastung.
  • Einzelzellenüberwachung: Schützt den Akku vor Tiefenentladung.

Neueste Tabless Akku-Technologie - kleinere Bauform mit mehr Leistung gegenüber seinem SHD Akku.

Passend für:

AEG 18 V System.