Akumulátorová nabíječka, Typ: M18DFC

Artiklové číslo: 073840 M18DFC
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu M18
Počet, M18 2
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Vlastnosti Ochrana proti nadměrnému nabití
Označení výrobce M18 DFC
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 230 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073840 M18DFC
EAN / GTIN 4058546324698
Číslo výrobce 4932472073
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Impulzním čipem řízená technologie nabíjení. Se zobrazením stavu nabití a ochranou proti přetížení.
Akumulátory se nabíjí v řadě za sebou, jak byly připojeny.
  • Červené trvalé světlo: Akumulátor se nabíjí.
  • Červené pomalu blikající světlo: Akumulátor čeká.
  • Zelené trvalé světlo: Akumulátor je nabit.
Simultánní rychlonabíječka pro dva akumulátory M18.

Popis:

  • Nabíjí všechny akumulátory M18™ REDLITHIUM™
  • Maximalizuje produktivitu díky současnému nabíjení dvou akumulátorů a je přitom až třikrát rychlejší než nabíječka M12-18C
  • Elektronika REDLINK™: Nabíječka komunikuje s akumulátorem, aby zajistila optimální výkon a životnost
  • Akumulátory M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah jsou nabité za 27 min. / 47 min. / 63 min. / 68 min. / 95 min.
  • Akumulátory M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ s kapacitou 3,0 Ah / 5,5 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah jsou nabité za 35 min. / 60 min ./ 87 min. / 130 min.