Ładowarki akumulatorów, Typ: M18DBSC

Nr art.: 073840 M18DBSC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta M18 DBSC
Typ gniazda M18
Liczba, M18 2
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073840 M18DBSC
EAN / GTIN 4058546418984
Numer producenta 4932492531
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Impulsowy układ scalony ładowarki. Wskazania stanu naładowania i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ładowanie akumulatorów odbywa się w takiej kolejności, w jakiej je wetknięto.
  • Świeci ciągłym światłem czerwonym: trwa ładowanie akumulatora.
  • Powoli miga światłem czerwonym: akumulator w pozycji oczekiwania.
  • Świeci ciągłym światłem zielonym: akumulator naładowany.
Ładowarka szybkiego ładowania umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów.

Opis:

  • Nawet 6-krotnie szybsze ładowanie do 80% zapewnia większą wydajność
  • 15-minutowe szybkie ładowanie akumulatora M18™REDLITHIUM™FORGE™ 6,0 Ah do 80%
  • CHARGE ADAPT™: Adaptacyjna dystrybucja ładowania umożliwia adaptacyjne, jednoczesne ładowanie wielu akumulatorów w celu zwiększenia produktywności
  • Inteligencja REDLINK™: Ładowarka komunikuje się z akumulatorem, aby zapewnić optymalną prędkość ładowania i wydajność
  • Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów M18™
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami M18™
  • Montaż z tyłu pozwala uzyskać różne położenia urządzenia
  • COOL-CYCLE™: Aktywny system chłodzenia zapewnia szybkie chłodzenie, co skraca przestoje. Funkcja aktywnego chłodzenia działa przy użyciu akumulatorów obsługujących technologię COOL-CYCLE™