Încărcător pentru acumulator, Tip: M18DFC

Cod articol.: 073840 M18DFC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18 DFC
Tip slot M18
Număr, M18 2
Indicator nivel de încărcare Simbol lumină
Caracteristici Protecție la supraîncărcare
Tip produs Încărcător
Interval de tensiune min. 230 V

Identificare și clasificare

Cod articol 073840 M18DFC
EAN / GTIN 4058546324698
Număr producător 4932472073
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Tehnologie de încărcare cu impulsuri, controlată. Cu indicator al nivelului de încărcare şi protecţie la supraîncărcare.
Acumulatorii sunt încărcaţi succesiv, în ordinea în care au fost introduşi.
  • Lumină roşie permanentă: Acumulatorul se încarcă.
  • Roşu intermitent lent: Acumulator în stand-by.
  • Lumină verde permanentă: Acumulatorul este încărcat.
Încărcător rapid M18 simultan, dublu, cu acumulator.

Descriere:

  • Charges all M18™ REDLITHIUM™ rechargeable batteries
  • Maximises productivity by charging two rechargeable batteries simultaneously, and is up to three times faster than the M12-18C charger
  • REDLINK™ electronics: The charger communicates with the rechargeable battery to ensure optimum performance and service life
  • M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah rechargeable batteries take 27 minutes / 47 minutes / 63 minutes / 68 minutes / 95 minutes to charge
  • M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah rechargeable batteries take 35 minutes / 60 minutes / 87 minutes / 130 minutes to charge