Akumulátorová nabíjačka M1218FC

Č. pol.: 073840 M1218FC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M12-18 FC
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073840 M1218FC
EAN/GTIN 4002395810581
Číslo výrobcu 4932451079

Popis

Prevedenie:

Technológia impulzného nabíjania riadená čipom. S ukazovateľom stavu nabitia a ochranou proti nadmernému nabitiu.
Akumulátory sa nabíjajú jeden po druhom v poradí, v akom boli vložené.
  • Červené trvalé svetlo: Akumulátor sa nabíja.
  • Červená pomaly bliká: Akumulátor v polohe čakania.
  • Zelené trvalé svetlo: Akumulátor je nabitý.
Rýchlonabíjačka na akumulátory s 12, 14 a 18 V lítiovo-iónovou technológiou.
Čas nabitia akumulátora 18 V/2,0 Ah za 26 min, 18 V/5 Ah za 59 min.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka