Chargeur de batterie M1218FC

Réf.: 073840 M1218FC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V; Milwaukee Type B 14 V; Milwaukee Type B 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V; Milwaukee Type B 14 V; Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M12-18 FC
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Réf. fabricant 4932451079

Description

Exécution:

Technique de charge par impulsion commandée par puce. Avec indication de l’état de charge et protection contre la surcharge.
Les batteries sont rechargées l’une après l’autre dans l’ordre d’insertion.
  • Eclairage continu rouge: la batterie est en cours de charge.
  • Clignotement lent rouge: batterie en attente.
  • Eclairage continu vert: batterie chargée.
Chargeur rapide pour batteries de 12, 14 et 18 V, technologie Li-Ion.
Temps de charge d'une batterie de 18 V/2,0 Ah: 26 min, 18 V/5 Ah: 59 min.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier