Akun latauslaite, Tyyppi: M1218C

Tuote nro.: 073840 M1218C
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
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V; Milwaukee tyyppi B 14 V; Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V; Milwaukee tyyppi B 14 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M12-18C
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Valmistajan numero 4932352959
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjattu impulssitekniikka. Varaustilan näyttö ja ylilataussuoja.
Akut ladataan peräjälkeen siinä järjestyksessä, jossa ne on asetettu sisään.
  • Punainen jatkuva valo: akkua ladataaan.
  • Punainen hitaasti vilkkuva valo: akku odottaa.
  • Vihreä jatkuva valo: akku on ladattu.
Laturi 12, 14 ja 18 voltin Li-ioniakuille.