Akumulatorowa wkrętarka kątowa, typ: CLBA083

Nr art.: 071142 CLBA083
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 2,2 Nm
Prędkość obrotowa, min., 1 92 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 915 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 8 Nm
Seria CellClutch
Oznaczenie producenta Cleco® CellClutch™
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Z funkcją udaru nie
Wielkość, 4-kątne 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 452,4 mm
Wysokość całkowita 76 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,46 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 071142 CLBA083
EAN / GTIN 697099651482
Numer producenta CLBA083
Producent/osoba odpowiedzialna Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowe narzędzia montażowe Cleco® CellClutch™ są inteligentne, a jednocześnie łatwe w stosowaniu i umożliwiają programowanie na linii montażowej z klasyczną funkcją zliczania. Precyzja i powtarzalność o wartości CMK > 1,67 (przy tolerancji ±10% zgodnie z ISO 5393).
  • Możliwość łatwego zaprogramowania: Programuj prędkości obrotowe i wieloetapowe procesy przykręcania, aby uniknąć błędów i poprawić produktywność.
  • Sprawdzone złącze Cleco: Zapewnia niezawodność i wysoką trwałość w linii produkcyjnej.
  • Kontrolka stanu: Barwne wskazanie statusu operacji dokręcania i liczby serii.
  • Wielokolorowe diody LED: Lampa robocza z dodatkową sygnalizacją stanu „OK/NOK” dla użytkownika, która jednocześnie oświetla obrabiany element.
  • Możliwość zaprogramowania metod dokręcania: Eliminacja uszkodzenia gwintu i błędów podczas wkręcania z możliwością programowania prędkości obrotowej i strategii obróbki.
  • Jedna podstawka na baterie.

W dostawie:

Wersja bez nasadek kluczy nasadowych, bez akumulatorów i bez ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073827 MB18; 073816 MB18 oraz nr 073840. Do ustawienia momentu obrotowego konieczny jest przyrząd nastawczy, który jest dostępny pod nr. 654381.
Urządzenia z ustawieniami fabrycznymi są dostarczane na zamówienie.