{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 44,5 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,2 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,2 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | DIN 878 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporność na uderzenia | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 0707101 | |
| EAN / GTIN | 4029713246174 | |
| Numer producenta | 0707101 | |
| Numer L | L40510 2642 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |