Merilo z merilnikom, vodotesno za olje ø 44 mm, odčitavanje 0,010 mm 3 mm

Št. art.: 0707101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Premer ohišja 44,5 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 3 mm
Merilna sila min. 1,2 N
Merilna sila maks. 1,2 N
Ponovljivost 3 µm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard DIN 878
Lastnost merilne ure Odpornost proti udarcem
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,5 mm
Vrtljiva številčnica da
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0707101
EAN/GTIN 4029713246174
Številka proizvajalca 0707101
L-število L40510 2642
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje, odporno na vodo in olje
  • Razred zaščite IP67
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Guma spodaj
  • Odporen na udarce
  • Zunanji obroč (okvir) lahko zavrtite za 360°
  • DIN 878

Opis:

Mala številčnica 3 mm / 0,01 mm olje/vodoodporna Zunanji obroč Ø 44,5 mm

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 67
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
  • Merilni razpon v mm: 3 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 1,2 S