Comparatore, impermeabile all'acqua e all'olio, ø 44.6mm, lettura 0.01mm, 3mm

Codice art.: 0707101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Diametro alloggiamento 44,5 mm
Grado di protezione IP IP67
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 3 mm
Forza di misura min. 1,2 N
Forza di misura max. 1,2 N
Ripetibilità 3 µm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa DIN 878
Caratteristica comparatore resistente agli urti
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,5 mm
Quadrante orientabile
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0707101
EAN / GTIN 4029713246174
Codice del produttore 0707101
Numero-L L40510 2642
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo, impermeabile e a prova di olio
  • Classe di protezione IP67
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Below in gomma
  • Resistente agli urti
  • L'anello esterno (cornice) può essere ruotato di 360°
  • DIN 878

Descrizione:

Comparatore piccolo 3 mm / 0,01 mm olio/acqua Anello esterno Ø 44,5 mm

Proprietà:

  • Classe IP: IP 67
  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 3 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 1,2 N