Meetklok, water- en oliebestendig, ø 44,6mm, aflezing 0,01mm, 3mm

Artikelnummer: 0707101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0707101
EAN/GTIN 4029713246174
Nummer fabrikant 0707101
L-nummer L40510 2642

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing, water- en oliebestendig
  • Beschermingsklasse IP67
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Rubber geliefden
  • Schokbestendig
  • Buitenring (rand) kan 360° worden gedraaid
  • DIN 878

Omschrijving:

Kleine meetklok 3 mm / 0,01 mm olie-/waterdicht Buitenring Ø 44,5 mm

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 67
  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,5 mm
  • Meetbereik in mm: 3 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 1,2 NB