Comparateur étanche à l'eau et à l'huile ø 44 mm, lecture 0,010 mm 3 mm

Réf.: 0707101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre boîtier 44,5 mm
Indice de protection IP IP67
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 3 mm
Force de mesure min. 1,2 N
Force de mesure max. 1,2 N
Répétabilité 3 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur résistant aux chocs
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,5 mm
Cadran pivotant oui
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 0707101
EAN / GTIN 4029713246174
Réf. fabricant 0707101
Article hors catalogue L40510 2642
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique, étanche à l'eau et à l'huile
  • Indice de protection IP67
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Soufflets en caoutchouc
  • Résistant aux chocs
  • La bague extérieure (lunette) peut être tournée de 360°
  • DIN 878

Description:

Petit comparateur 3 mm / 0,01 mm résistant à l'huile et à l'eau Bague extérieure Ø 44,5 mm

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Plage de mesure en mm : 3 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 1,2 N.