Akumulatorowa wiertarka udarowa bez akumulatora, Typ: SB18LTBL

Nr art.: 070122 SB18LTBL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta SB 18 LT BL
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 34 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 75 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2 100
liczba udarów 31 950 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 38 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
Masa bez akumulatorów 1,2 kg
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarki udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Numer producenta 602316890
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 pakietami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie.
Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
Wszystkie modele LT i LTX są wyposażone w wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający maksymalną wydajność wiercenia w kamieniu i murze. Praca impulsowa klasy LTX skutecznie pomaga w przypadku zapieczonych śrub lub nawiercania gładkich powierzchni.
Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Akumulatorowa wiertarkowkętarka udarowa o optymalnej mocy do najcięższych zastosowań.
  • Wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający najlepsze wyniki pracy.
  • Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
  • Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.
  • Wiele marek, jeden system akumulatorów: Ten produkt można łączyć ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami systemu CAS.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym i bez akumulatora, ładowarką i walizką transportową.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod numerem 073870073890.