Taladro destornillador sin batería, Tipo: SB18LTBL

Número de artículo: 070122 SB18LTBL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 0,7 Nm
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 0 min-1
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones, máx., 1 600 min-1
Par de giro, máx., 1 8 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 31.950 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 2.100 min-1
Denominación del fabricante SB 18 LT BL
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color verde; negro
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido 13 mm
Diámetro máx., hormigón 13 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 38 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador de impacto
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1
Par de giro máx. (materiales blandos) 34 Nm
Par de giro máx. (materiales duros) 75 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal; acero; madera
Versión portaherramientas con cono de cambio rápido
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Vibraciones máx. según EN 17,3 m/s2; 2,9 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Nivel sonoro de funcionamiento 91 dB
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Empleo típico Strong
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Número del fabricante 602316890
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Taladro destornillador de batería, con motor sin escobillas y engranaje de dos marchas.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.
Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
Todos los modelos LT y LTX están equipados con un mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener el máximo rendimiento de perforación en piedra y mampostería. La operación por impulsos de la clase LTX ayuda de forma eficaz con tornillos atascados o al taladrar en superficies lisas.
Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.
  • Taladro-atornillador de impacto con batería con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.
  • Mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener los mejores resultados de trabajo.
  • Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.
  • Muchas marcas, un sistema de batería: Este producto se puede combinar con todos los paquetes de baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS.

Descripción:

  • Taladro destornillador de batería sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes
  • Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y una eficiencia máxima en la perforación y atornillado
  • Mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener los mejores resultados de trabajo
  • Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de batería: Este producto se puede combinar con todos los paquetes de baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • Taladrado de metal: 2.9 m/s²
  • Abertura de sujeción del portabrocas: 1,5 - 13 mm
  • Ø de la broca en mampostería: 13 mm
  • Ø de la broca en acero: 13 mm
  • Ø de la broca en madera blanda: 38 mm
  • Par de apriete ajustable: 0,7 - 8 Nm
  • Peso con el paquete de batería: 1,6 kg
  • Peso sin el paquete de batería: 1,2 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0 - 600 / 0 - 2100 r. p. m.
  • Par de giro máximo duro: 75 Nm
  • Par de giro máximo blando: 34 Nm
  • Número máx. de golpes: 31 950/min
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Taladrado de percusión en hormigón: 17.3 m/s²

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida. Sin batería, cargador y maletín de transporte. En caja de cartón.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados