{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SB 18 LT BL | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 34 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 75 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 - 2 100 | |
maximal slagfrekvens | 31 950 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 38 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
Vikt utan batteri | 1,2 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070122 SB18LTBL | |
EAN/GTIN | 4007430302359 | |
Tillverkarens nummer | 602316890 |