Akumulator Li-Power, pojemność akumulatora: 2Ah

Nr art.: 073870 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
Rodzaj produktu Akumulatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Numer producenta 625026000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V, kompatybilne ze wszystkimi maszynami 18 V i ładowarkami działającymi w oparciu o standard CAS.
  • Elektroniczny układ stałego nadzoru ogniw.
  • Wyświetlacz do stałej kontroli pojemności resztkowej.
  • Niski poziom samorozładowania i długi okres trwałości.
  • Zarządzanie ładowaniem i rozładowywaniem sterowane procesorem.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.