Aku odvijač s udarnom bušilicom bez baterije SB18LTBL

Artikl br.: 070122 SB18LTBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača SB 18 LT BL
Opskrba energijom Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 34 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 75 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 - 2.100
maksimalan broj udaraca 31.950 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 38 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
Težina bez baterije 1,2 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Broj proizvođača 602316890

Opis

Izvedba:

Aku odvijač s udarnom bušilicom i motorom bez četkica te dvobrzinskim mjenjačem.
Birajte između kompletne opreme s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno.
Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu.
Svi modeli LT i LTX opremljeni su udarnim mehanizmom za teške uvjete rada za maksimalnu učinkovitost bušenja u kamenu i opeci. Impulsni pogon klase LTX učinkovito pomaže kod zaglavljenih vijaka ili kod bušenja na glatkim površinama.
Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje odmah možete prepoznati po „BL” u oznaci. Također imaju toplinsku zaštitu od preopterećenja koja štiti motor od pregrijavanja.
  • Aku odvijač s udarnom bušilicom s optimalnim performansama za zahtjevne primjene.
  • Udarni mehanizam visokih performansi za najbolje rezultate rada.
  • Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.
  • S praktičnom kukom za remen i držačem bitova, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.
  • Mnogo marki, jedan sustav baterija: ovaj proizvod se može kombinirati sa svim 18V baterijama i punjačima marki CAS.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu i bez baterije, punjača i transportnog kofera.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema