{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 2 100 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 158 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 33 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | M18 FPD3 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 16 mm | |
| Średnica maks., stal | 16 mm | |
| Średnica maks., drewno | 89 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 175 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; metalowe; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 1,85 m/s2; 11,3 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 2,1 kg |
| Numer artykułu | 070111 M18FPD3-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376536 | |
| Numer producenta | 4933479859 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |