• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteridriven slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: M18FPD3-2

Art-nr.: 070111 M18FPD3-2
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FPD3
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion FUEL™
maximalt vridmoment 158 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 89 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 16 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 11,3 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 1,85 m/s2
vikt 2,1 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 070111 M18FPD3-2
EAN/GTIN 4058546376536
Tillverkarens nummer 4933479859
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
  • REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektreglering.

Underhållsfri, borstlös Powerstate-motor.
Batteridriven slagborrskruvdragare med stort vridmoment, 158 Nm, och med bara 175 mm total längd.

Leveransinnehåll:

Nollversion − exkl. batteri, laddare. inkl. förvaringsväska.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.
Lämplig Bluetoot®h-spårningsmodul hittas under nr 070103 strl. BTT-1.