{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Designação do fabricante | M18 FPD3 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Design do motor | FUEL™ | |
| binário máximo | 158 Nm | |
| n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 2.100 r.p.m. | |
| Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço | 16 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira | 89 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em betão | 16 mm | |
| vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 11,3 m/s2 | |
| vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | 1,85 m/s2 | |
| Peso | 2,1 kg | |
| utilização típica | Heavy Duty | |
| Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
| Número do artigo | 070111 M18FPD3-2 | |
| EAN/GTIN | 4058546376536 | |
| Número do fabricante | 4933479859 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |