Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M18FPD3-2

Prekės Nr.: 070111 M18FPD3-2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 FPD3
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara FUEL™
maksimalus sukimo momentas 158 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 100 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 89 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 16 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 11,3 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos 1,85 m/s2
Svoris 2,1 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536
Gamintojo numeris 4933479859
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

  • Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
  • REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis Powerstate variklis.
Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su dideliu 158 Nm sukimo momentu ir tik 175 mm ilgio.

Tiekiama:

Nulinė versija − be akumuliatoriaus, įkroviklio,su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 − Nr. 073840.
Tinkamą Bluetooth® Tracking Modul įtaisą rasite Nr. 070103 dyd. BTT-1.