Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: M18FPD3-2

Art.-nr.: 070111 M18FPD3-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 FPD3
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion FUEL™
Maks. moment 158 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 89 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 16 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 11,3 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 1,85 m/s2
Vægt 2,1 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070111 M18FPD3-2
EAN/GTIN 4058546376536
Producentnummer 4933479859
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
  • Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.

Børsteløs Powerstate-motor med lavt vedligeholdelsesbehov.
Batteridrevet slagboremaskine med drejningsmoment på 158 Nm og en samlet længde på kun 175 mm.

Leveringsomfang:

Nul-version − uden batteri, uden lader, med transportkuffert.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073801 − nr. 073840.
Det tilhørende Bluetooth®-sporingsmodul findes under nr. 070103 str. BTT-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter