{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
| Gyártó jelölése | GSB 12V-15 | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Motor felépítése | Kefés motor | |
| Maximális nyomaték lágy | 15 Nm | |
| Maximális nyomaték kemény | 30 Nm | |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 300 min-1 | |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában | 19 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ betonban | 10 mm | |
| Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 10,5 m/s2 | |
| Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | <2,5 m/s2 | |
| Súly | 1 kg | |
| Jellemző felhasználás | Medium | |
| Alkalmas anyagok | Fa; fa; Falazat; Beton; Kőzet; Acél | |
| Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
| Cikkszám | 070104 GSB1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140995955 | |
| Gyártó száma | 06019B690H | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |