Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik, Tip: GSB1215B

Št. art.: 070104 GSB1215B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSB 12V-15
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja Motor s ščetkami
Največji vrtilni moment v mehko 15 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 30 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 380 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.300 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 19 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 10,5 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja < 2,5 m/s2
Masa 1 kg
Tipična uporaba Medium
Primerno za material les; Zid; Beton; Kamen; Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070104 GSB1215B
EAN/GTIN 3165140995955
Številka proizvajalca 06019B690H

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.
  • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
  • Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.
  • Praktična zaponka za pas (ne 070104).
  • Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava.

Robusten in priročen akumulatorski vijačnik z maso le 1 kg.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in transportno torbo.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.