Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 71040761

Nr art.: 070100 71040761
Rabat
1 417,03 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1
0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2
2 000 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów
0 szt.
Akumulator wymienny
tak
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów
18 V
Pojemność akumulatora
4 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1
450 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1
7 360 min-1
Liczba uderzeń, maks., 2
32 000 min-1
Oznaczenie producenta
ASB 18 Q AS Select
Opakowanie
Walizka systemowa (L-Boxx)
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Kolor
Pomarańczowy; Czarny
Z funkcją udaru
tak
Liczba uderzeń
1; 2
Min. średnica mocowania, QuickIN
1,5 mm
Maks. średnica mocowania, QuickIN
13 mm
Średnica maks., beton
13 mm
Średnica maks., stal
13 mm
Średnica maks., drewno
50 mm
Rodzaj produktu
Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni
2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie)
38 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde)
60 Nm
Prędkość obrotowa
1; 2
Do materiału
Mur; beton; drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego
QuickIN
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w
beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN
2,5 m/s2
Konstrukcja silnika
Silnik bezszczotkowy
Złącze
Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie
Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe
tak
Typowe zastosowanie
Heavy Duty
masa całkowita
1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070100 71040761
EAN / GTIN 4014586898865
Numer producenta 71040761000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i wkręcanie.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
  • Uchwyt wiertarski QuickIN z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
  • FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.

Opis:

  • 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu, z załączanym mechanizmem udarowym do optymalnego wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Największa różnorodność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN. Szybsza praca w metalu i drewnie za pomocą tylko jednej maszyny.
  • Uchwyt wiertarski QuickIN z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
  • Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
  • Mechaniczna regulacja momentu obrotowego.
  • Zwarta konstrukcja.
  • Interfejs AMPShare umożliwia wykonanie niemal 50% więcej połączeń śrubowych (ok. 1300 połączeń śrubowych Ø 5 x 40 mm w drewnie) na jednym ładowaniu akumulatora, przy zachowaniu dotychczasowej jakości FEIN. (ProCORE 4 Ah).
  • Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki umieszczonym po bokach uchwytom do bitów i na pasek.
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami AMPShare ProCORE 18 V zapewnia jeszcze większą moc i elastyczność. Pasuje również do akumulatorowych narzędzi Bosch Professional 18 V.
  • Kompatybilność z akumulatorami Bosch Professional 18 V produkowanymi od 2008 r. oraz akumulatorami AMPShare.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych. Elektroniczne zabezpieczenie ogniw („Electronic Cell Protection“, ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Optymalne wyposażenie do każdego zadania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 18V
  • Kompatybilność z akumulatorami: litowo-jonowymi / ProCORE litowo-jonowymi
  • Złącze akumulatora: 18 V AMPShare
  • Silnik: bezszczotkowy
  • Przekładnia: 2-biegowa
  • Złącze do akcesoriów: QuickIN
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 450 / 2000 obr./min
  • Liczba uderzeń: 7360 / 32 000 obr./min
  • Maks. moment obrotowy (twardy/miękki): 60 / 38 Nm
  • Stopnie momentu obrotowego: 22 + 1
  • Rozstaw uchwytu wiertarskiego: 1,5–13 mm
  • Śruby: 8 × 300 mm
  • Ø wiercenia w stali: 13 mm
  • Ø wiercenia w drewnie: 50 mm
  • Ø wiercenia w kamieniu: 13 mm
  • Gwintowanie otworów: M 10
  • Masa bez akumulatora: 1,50 kg

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. W zestawie 1× uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1× klips na pasek, 1× L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.