{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 |
0 min-1
|
|
| Otáčky, min., 2 |
2 000 min-1
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
0 ks
|
|
| Vyměnitelný akumulátor |
ano
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Napětí akumulátorů |
18 V
|
|
| Kapacita akumulátoru |
4 Ah
|
|
| Otáčky, max., 1 |
450 min-1
|
|
| Počet rázů max., 1 |
7 360 min-1
|
|
| Počet rázů max., 2 |
32 000 min-1
|
|
| Označení výrobce |
ASB 18 Q AS Select
|
|
| Obal |
Systémový kufr (L-Boxx)
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Barva |
Oranžová; Černá
|
|
| S funkcí zdvihu |
ano
|
|
| Počet rázů |
1; 2
|
|
| Upínací průměr min., QuickIN |
1,5 mm
|
|
| Upínací průměr max., QuickIN |
13 mm
|
|
| Průměr max., beton |
13 mm
|
|
| Průměr max., ocel |
13 mm
|
|
| Průměr max., dřevo |
50 mm
|
|
| Druh produktu |
Vrtací šroubovák s příklepem
|
|
| Počet rychlostních stupňů/stupňů |
2
|
|
| Krouticí moment max. (měkké materiály) |
38 Nm
|
|
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) |
60 Nm
|
|
| Otáčky |
1; 2
|
|
| vhodné pro materiál |
Kov; Zdivo; beton; dřevo; ocel
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
QuickIN
|
|
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř |
beton; dřevo; ocel
|
|
| Vibrace max. podle EN |
2,5 m/s2
|
|
| Konstrukce motoru |
Bezkartáčový motor
|
|
| Rozhraní |
Bluetooth®
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Typické použití |
Heavy Duty
|
|
| Hmotnost celkem |
1,5 kg
|
| Katalogové číslo | 070100 71040761 | |
| EAN / GTIN | 4014586898865 | |
| Číslo výrobce | 71040761000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |