Aku odvijač s udarnom bušilicom, tip: 71040761

Artikl br.: 070100 71040761
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
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača ASB 18 Q AS Select
Opskrba energijom na akumulator
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 38 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 50 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 130 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja <2,5 m/s2
Težina 1,5 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070100 71040761
EAN / GTIN 4014586898865
Broj proizvođača 71040761000
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

  • Uključujući QuickIN metalnu bušeću glavu (120 Nm) sa steznim čeljustima od tvrdog metala i velikom silom stezanja.

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.
  • Višestepeno podešavanjesteznog  momenta i stezna glava koja se može skinuti.
  • FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.

Opseg isporuke:

Bez baterije i bez punjača.
Uključujući 1× QuickIN bušeću glavu (120 Nm), 1× kopču za remen, 1× L-BOXX

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.