Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 71161665

Nr art.: 070100 71161665
Rabat
2 824,01 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 430 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 6 450 min-1
prędkość obrotowa, maks., 2 850 min-1
prędkość obrotowa, maks., 3 2 000 min-1
prędkość obrotowa, maks., 4 4 000 min-1
Liczba uderzeń, maks., 2 12 750 min-1
Liczba uderzeń, maks., 3 30 000 min-1
Liczba uderzeń, maks., 4 60 000 min-1
Oznaczenie producenta ASCM 18-4 QMP AS Select
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Maks. rozmiar śruby M10
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1; 2; 3; 4
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., beton 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 60 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 50 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 70 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2; 3; 4
Do materiału Mur; beton; drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego QuickIN; Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 130 m/s2; 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070100 71161665
EAN / GTIN 4014586900827
Numer producenta 71161665000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i wkręcanie.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
  • Uchwyt wiertarski QuickIN z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
  • FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • 4-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Większa kontrola dzięki wysuwanemu dodatkowemu uchwytowi.
  • Wysokie momenty obrotowe do maks. 130 Nm.

Opis:

  • 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Prędkości obrotowe do 4000 obr./min zapewniają optymalne prędkości skrawania w metalu dla dowolnego otworu od 1,5 do 80 mm.
  • Największa różnorodność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN, przeznaczonemu do wielofunkcyjnych zastosowań związanych z wierceniem, wierceniem rdzeniowym, gwintowaniem, pogłębianiem i wkręcaniem śrub.
  • Niezwykle bezpieczna praca. Kontrola odrzutu (Kickback) zatrzymuje maszynę.
  • Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana nasadek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie przy użyciu tylko jednej maszyny.
  • Dołączany mechanizm udarowy do wiercenia w kamieniu i murze o średnicy do 13 mm.
  • Większa kontrola dzięki wysuwanemu dodatkowemu uchwytowi.
  • Wydajny bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność.
  • Wysokie momenty obrotowe do maks. 130 Nm.
  • Uchwyt wiertarski QuickIN z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekanym, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.
  • Elektroniczna regulacja momentu obrotowego (15+1).
  • Intuicyjne pole obsługi z funkcją ściemniania LED umożliwia doskonałe oświetlenie miejsca pracy w zależności od materiału.
  • Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki umieszczonym po bokach uchwytom do bitów i na pasek.
  • Przykręcanie śrubami 10 × 400 mm bez nawiercania.
  • Interfejs AMPShare pozwala na wykonanie 1700 połączeń śrubowych (5 x 40 mm w drewnie) na jednym ładowaniu akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
  • Wielowymiarowa ochrona użytkownika dzięki blokadzie ponownego rozruchu, elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem i hamulcowi.
  • Innowacyjna funkcja repozycjonowania umożliwia wkręcanie w drewno z mniejszą prędkością w celu zapewnienia doskonałych efektów.
  • Kompatybilność z akumulatorami Bosch Professional 18 V produkowanymi od 2008 r. oraz akumulatorami AMPShare.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych. Elektroniczne zabezpieczenie ogniw („Electronic Cell Protection“, ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Optymalne wyposażenie do każdego zadania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 18V
  • Pojemność akumulatora: 5 Ah
  • Kompatybilność z akumulatorami: litowo-jonowymi / ProCORE litowo-jonowymi
  • Złącze akumulatora: 18 V AMPShare
  • Silnik: bezszczotkowy
  • Przekładnia: 4-biegowa
  • Złącze do akcesoriów: QuickIN
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 430 / 850 / 2000 / 4000 obr./min
  • Liczba uderzeń: 6450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 obr./min
  • Maks. moment obrotowy (twardy/miękki): 130 (70 / 50) Nm
  • Stopnie momentu obrotowego: 15 + 1
  • Rozstaw uchwytu wiertarskiego: 1,5–13 mm
  • Śruby: 10 × 400 mm
  • Ø wiercenia w stali, wiertło kręte: 13 mm
  • Ø wiercenia w stali, wiertło rurowe: 30 mm
  • Ø wiercenia w stali, otwornice: 80 mm
  • Ø wiercenia w drewnie: 60 mm
  • Ø wiercenia w kamieniu: 13 mm
  • Gwintowanie otworów: M 14
  • Masa bez akumulatora: 1,40 kg

W dostawie:

W zestawie 2 akumulatory Bosch EXPERT 5 Ah, ładowarka, 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1 klips na pasek, 1 L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.