PLASTIFORM F20 8X50ML + ACC

Nr art.: 06869102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Beżowo-szary
Seria PLASTIFORM
Część opisana, Beżowo-szary Klebstoff
Oznaczenie producenta PLASTIFORM F20
Kolor Beżowy
Postać chemiczna pasta
Twardość wg skali Shore’a A A 20
Czas obróbki 90 s
Rodzaj produktu Klej dwukomponentowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06869102
EAN / GTIN 7630041143416
Numer producenta 06869102
Numer L L41140 482

Opis

Opis:

PLASTIFORM F20, 8 x 50 ml + accessories

Cecha szcz.:

  • Final consistency: Flexible
  • Final hardness: 20
  • Max. extraction coefficient: 30%
  • Working time at 20°C: ± 1,5 min
  • Setting time at 20°C: ± 8 min