PLASTIFORM F50 8X50ML + ACC

Nr art.: 06869101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria PLASTIFORM
Oznaczenie producenta PLASTIFORM F50
Postać chemiczna pasta
Twardość wg skali Shore’a A A 50
Czas obróbki 60 s
Rodzaj produktu Klej dwukomponentowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06869101
EAN / GTIN 7630041143546
Numer producenta 06869101
Numer L L41140 175

Opis

Opis:

PLASTIFORM F50, 8 x 50 ml + accessories

Cecha szcz.:

  • Final consistency: Semi-flexible
  • Final hardness: 50
  • Max. extraction coefficient: 10%
  • Working time at 20°C: ± 1 min
  • Setting time at 20°C: ± 8 min