PLASTIFORM F20 8X50ML + ACC

Réf.: 06869102
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Teinte, beige Beige gris
Série PLASTIFORM
Pièce décrite, Beige gris Klebstoff
Référence fabricant PLASTIFORM F20
Couleur beige
Forme chimique pâte
Dureté suivant Shore A A 20
Temps de traitement 90 s
Type de produit colle bicomposante

Identification et classification

Référence article 06869102
EAN / GTIN 7630041143416
Réf. fabricant 06869102
Article hors catalogue L41140 482

Description

Description:

PLASTIFORM F20, 8 x 50 ml + accessoires

Caractéristique(s):

  • Consistance finale : Souple
  • Dureté finale : 20
  • Coefficient d'extraction maximal : 30%
  • Temps de travail à 20°C : ± 1,5 min
  • Temps de prise à 20°C : ± 8 min