• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

PLASTIFORM F20 8X50ML + ZUB

Artikel-Nr.: 06869102

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Graubeige
Serie PLASTIFORM
beschriebenes Teil, Graubeige Klebstoff
Herstellerbezeichnung PLASTIFORM F20
Farbe beige
chemische Form Paste
Härte nach Shore A A 20
Verarbeitungszeit 90 s
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06869102
EAN / GTIN 7630041143416
Herstellernummer 06869102
L-Nummer L41140 482

Beschreibung

Beschreibung:

PLASTIFORM F20, 8 x 50 ml + Zubehör

Merkmal:

  • Endgültige Konsistenz: Flexibel
  • Endhärte: 20
  • Max. Extraktionskoeffizient: 30%
  • Verarbeitungszeit bei 20°C: ± 1,5 min
  • Aushärtezeit bei 20°C: ± 8 min