Plastiform F50 8x50ml + příslušenství

Artiklové číslo: 06869101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Řada PLASTIFORM
Označení výrobce PLASTIFORM F50
Chemická forma pasta
Tvrdost podle Shore A A 50
Doba zpracování 60 s
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06869101
EAN / GTIN 7630041143546
Číslo výrobce 06869101
L-číslo L41140 175

Popis

Popis:

PLASTIFORM F50, 8 x 50 ml + příslušenství

Charakteristika:

  • konzistence sítnice: Poloflexibilní
  • tvrdost sítnice: 50
  • Max. Koeficient extrakce: 10%
  • Processing time při 20°C: ± 1 min
  • Turingový čas při 20°C: ± 8 min