PLASTIFORM F50 8X50ML + ZUB

Artikelnummer: 06869101
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06869101
EAN/GTIN 7630041143546
Nummer fabrikant 06869101
L-nummer L41140 175

Omschrijving

Omschrijving:

PLASTIFORM F50, 8 x 50 ml + accessoires

Kenmerk:

  • Eindconsistentie: Semi-flexibel
  • Eindhardheid: 50
  • Max. extractiecoëfficiënt: 10%
  • Werktijd bij 20°C: ± 1 min
  • Steltijd bij 20°C: ± 8 min