Plunge Saw GKT 55 GCE+FSN 1400

Nr art.: 0615990M9D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 400 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta GKT 55 GCE Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 165 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Układ łagodnego rozruchu; Wielostopniowa regulacja prędkości; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Długość szyny 140 cm
Rodzaj produktu Pilarka ręczna wcinająca
Długość całkowita 231 mm
Szerokość łącznie 367 mm
Wysokość całkowita 231 mm
Masa całkowita 4,7 kg
Wibracje wg EN maks. 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0615990M9D
EAN / GTIN 4059952639239
Numer producenta 0615990M9D
Numer L L00590 1505
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Plunge Saw GKT 55 GCE+FSN 1400
  • The GKT 55 GCE Professional corded plunge saw delivers highly precise
  • clean cuts in a variety of materials
  • Its high-quality machine components
  • precision saw blade
  • and matching guide rail system ensure extremely precise results
  • The saw’s efficient dust extraction system and noise-reduced blade make work comfortable
  • especially indoors
  • Furthermore
  • its adjustable speed setting enables cuts in a multitude of materials
  • This tool is intended for format cutting and plunge cutting in wood
  • wood composites
  • board
  • and panel materials as well as aluminium and acrylic glass
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system as well as with the Bosch
  • Festool
  • Mafell
  • and Makita guide rail systems
  • The GKT 55 GCE Professional also includes features such as constant speed
  • integrated dust outlet
  • speed selection
  • spindle lock
  • overload protection
  • and soft start
  • 1 x guide rail FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x circular saw blade
  • Top Precision Best for Wood
  • 165 x 1.8/1

Cecha szcz.:

  • Guide plate: 310 x 240 mm
  • Weight: 4. 7 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 3600 - 6250 min-1
  • Tilt angle: -1 - 47 °
  • Nominal input power: 1400 W
  • Saw blade bore dia: 20 mm
  • Saw blade Ø: 165 mm
  • Cutting depth without guide rail (45°): 42 mm
  • Cutting depth without guide rail (90°): 57 mm
  • Vibration emission value ah [wood sawing]: 2. 5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Unsteadiness K [wood sawing]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 367 mm
  • Tool dimensions (height): 231 mm
  • Tool dimensions (length): 231 mm

W dostawie:

  • 1 x Guide rail FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x Circular saw blade, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
  • Interior hex key