Dykkersav

Art.-nr.: 0615990M9D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0615990M9D
EAN/GTIN 4059952639239
Producentnummer 0615990M9D
L-nummer L00590 1505

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dykkersav
  • GKT 55 GCE Professional dykbar sav med ledning giver ekstremt præcise
  • rene snit i en lang række materialer
  • Takket være maskinkomponenter af høj kvalitet
  • præcisionssavklinge og tilhørende føringsskinne system sikres ekstremt præcise resultater
  • sav'ens effektive støvudsugningssystem og den støjsvage savklinge sikrer behageligt arbejde
  • især indendørs
  • Derudover giver den justerbare hastighedsindstilling mulighed for snit i en lang række materialer
  • Dette værktøj er velegnet til størrelse og nedskæring i træ
  • trækompositmaterialer
  • paneler og panelmaterialer samt i aluminium og akrylglas
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet og Bosch Festool-
  • Mafell- og Makita-føringsskinnesystemer
  • GKT 55 GCE PROFESSIONAL har også konstant omdrejningstal
  • integreret støvafgang
  • hastighedsforvalg
  • spindellås
  • overbelastningsbeskyttelse og blød opstart

Egenskab:

  • Guideplade: 310 x 240 mm
  • Vægt: 4. 7 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 3600 - 6250 min-1
  • Vinklingsvinkel: -1 - 47 °
  • Nominel indgangseffekt: 1400 W
  • Boringsdiameter af savklinge: dia: 20 mm
  • Savklinge Ø: 165 mm
  • Skåringsdybde uden styreskinne (45°): 42 mm
  • Skåringsdybde uden styreskinne (90°): 57 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 2. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 367 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 231 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 231 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x Styreskinne FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x Rundsavsklinge, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • Indvendig sekskantnøgle