• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Scies plongeantes

Réf.: 0615990M9D
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0615990M9D
EAN / GTIN 4059952639239
Réf. fabricant 0615990M9D
Article hors catalogue L00590 1505
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scies plongeantes La scie submersible filaire professionnelle GTT 55 GCE permet des coupes nettes et extrêmement précises dans une large gamme de matériaux
  • Grâce à des composants de machine de haute qualité
  • une lame de scie de précision et un système de rail de guidage adapté
  • des résultats extrêmement précis sont garantis
  • Le système d'extraction efficace de la poussière du scie et la lame de scie à bruit réduit garantissent un travail confortable
  • en particulier à l'intérieur
  • En outre
  • le réglage de vitesse réglable permet de couper dans une large gamme de matériaux
  • Cet outil est adapté aux coupes de taille et de trempage dans le bois
  • les composites bois
  • les panneaux et les matériaux de panneau
  • ainsi que dans l'aluminium et le verre acrylique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et les systèmes de rails de guidage Festool
  • Mafell et Makita de Bosch
  • Le GTT 55 GCE Professional offre également une vitesse constante
  • une sortie de poussière intégrée
  • une présélection de vitesse
  • un verrouillage de broche
  • une protection contre les surcharges et un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Plateau de guidage : 310 x 240 mm
  • Poids : 4. 7 kg
  • Longueur du câble : 4 m
  • Vitesse de rotation à vide : 3600 - 6250 min-1
  • Angle d'inclinaison : -1 - 47 °
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Diamètre de perçage de la lame de scie : 20 mm
  • Ø de la lame de scie : 165 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (45°) : 42 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (90°) : 57 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 2. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 367 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 231 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 231 mm

Livraison:

  • 1 x rail de guidage FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x lame de scie circulaire, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
  • clé à six pans