Potápěčská pila

Artiklové číslo: 0615990M9D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 400 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce GKT 55 GCE Professional
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 165 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 20 mm
Vlastnosti Kompatibilní s vodicí lištou; Pozvolný rozběh; Vícestupňové nastavení rychlostí; Ochrana proti přetížení
Délka lišty 140 cm
Druh produktu Ponorná okružní pila
Celková délka 231 mm
Šířka celkem 367 mm
Výška celková 231 mm
Hmotnost celkem 4,7 kg
Vibrace podle EN max. 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0615990M9D
EAN / GTIN 4059952639239
Číslo výrobce 0615990M9D
L-číslo L00590 1505
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Potápěčská pila
  • Ponorná pila GKT 55 GCE Professional s kabelem poskytuje mimořádně přesné a čisté řezy v široké škále materiálů
  • Díky vysoce kvalitním obráběcím dílům
  • přesnému pilovému listu a odpovídajícímu systému vodicích lišt jsou zajištěny mimořádně přesné výsledky
  • Účinný systém odsávání prachu pila a pilový kotouč se sníženým hlukem zajišťují pohodlnou práci
  • zejména v interiéru
  • Nastavení nastavitelné rychlosti navíc umožňuje řezání v široké škále materiálů
  • Tento nástroj je vhodný pro řezání dřeva
  • dřevěných kompozitů
  • panelů a panelových materiálů
  • stejně jako v hliníkovém a akrylovým skle
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a systémy vodicích lišt Bosch FESTOOL
  • Mafell a Makita
  • GKT 55 GCE PROFESSIONAL má také funkci Constant Otáčky
  • integrovaný výstup prachu
  • předvolbu otáček
  • zámek vřetena
  • ochranu proti přetížení a měkké spuštění

Charakteristika:

  • Vodicí deska: 310 x 240 mm
  • Hmotnost: 4. 7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky bez zatížení: 3600 - 6250 min-1
  • Úhel sklonu: -1 - 47°
  • Jmenovitý příkon: 1400 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 20 mm
  • Ø pilového kotouče: 165 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (45°): 42 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°): 57 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²: 367 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 231 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 231 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Vodicí lišta FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x Pilový kotouč, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • Vnitřní šestihranný klíč