Precision feeler gauge tape, ss 0.1mm, width 150mm

Nr art.: 0613430
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
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 150 mm
Grubość min. 0,1 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613430
EAN / GTIN 4029713279974
Numer producenta 0613430
Numer L L40510 1897
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Stainless steel, width 150 mm length 5 m

Opis:

Precision feeler gauge tape, ss 0.1mm, width 150mm

Cecha szcz.:

  • Length: 5 m
  • Nominal dimension mm: 0.1 mm